Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 351.04 jatke, 60 tuuman pituus | AD8JAX 4KKU6

AMS 351.04 Jatke, 60 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8JAX Malli: 351.04Ristiviite: 4KKU6
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
€151.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Connector TypeAllekirjoitus-sarja
Pituus60 "
MateriaaliKeltainen sinkkipinnoitettu kromimolybdeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)155.45
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AMS 351.00 00 Jatke, 12 tuuman pituus | AD8JAT 4KKU2 351.0012 "€132.06
AMS 351.01 jatke, 24 tuuman pituus | AD8JAU 4KKU3 351.0124 "€131.95
AMS 351.02 jatke, 36 tuuman pituus | AD8JAV 4KKU4 351.0236 "€136.96
AMS 351.03 jatke, 48 tuuman pituus | AD8JAW 4KKU5 351.0348 "€144.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 351.04 Jatke, 60 tuuman pituus
€151.36 / yksikkö