Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 320.01 hiekkaruuvi, halkaisija 1-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8HZR 4KKN7

AMS 320.01 Hiekkaruuvi, halkaisija 1-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8HZR Malli: 320.01Ristiviite: 4KKN7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€506.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector TypeQuick Connect
Halkaisija1 1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräsvapa, ruostumaton terässylinteri
TyyppiHiekka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 300.36 hiekkaruuvi, halkaisija 7 tuumaa. | AD8HYZ 4KKJ9 300.367"18 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€600.50
AMS 300.37 hiekkaruuvi, 6 tuumaa halkaisija. | AD8HZA 4KKL1 300.376"-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€569.05
AMS 300.38 hiekkaruuvi, 5 tuumaa halkaisija. | AD8HZB 4KKL2 300.385"-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€423.22
AMS 300.39 hiekkaruuvi, 4 tuumaa | AD8HZC 4KKL3 300.394"16.5 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€383.18
AMS 300.40 hiekkaruuvi, halkaisija 3-1/4 tuumaa | AD8HZD 4KKL4 300.403 1 / 4 "15 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€381.65
AMS 300.41 hiekkaruuvi, halkaisija 2-3/4 tuumaa | AD8HZE 4KKL5 300.412 3 / 4 "14 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€384.58
AMS 300.42 hiekkaruuvi, halkaisija 2-1/4 tuumaa | AD8HZF 4KKL6 300.422 1 / 4 "12 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€380.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 320.01 Hiekkaruuvi, halkaisija 1-1/2 tuumaa, ruostumaton teräs
€506.13 / yksikkö