Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MKT FASTENING 1795000 Hihaankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/2 tuuman ankkurin pituus, 25 pk | AF9PTF 30PK62

MKT FASTENING 1795000 Hihaankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/2 tuuman ankkurin pituus, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AF9PTF Malli: 1795000Ristiviite: 30PK62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2.5 "
Pään tyyliPyöreä pää
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1.5 "
Min. Upotus1.25 "
Kierteen koko5 / 16-18
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2020
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2960

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 1795000 Hihaankkuri, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/2 tuuman ankkurin pituus, 25 Pk
€58.20 /pakkaus