Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 214.99 Putket, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 100 jalkaa Pituus | AD8YRB 4NMK1

AMS 214.99 letku, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8YRB Malli: 214.99Ristiviite: 4NMK1
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
€407.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoripolymeeriletkut
Sisällä Dia.3 / 16 "
Pituus100 ft.
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Tyyppi3/16 "ID x 1/4" OD x 100 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
AMS 214.98 letku, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 50 jalkaa Pituus | AD8YRA 4NMJ9 214.9850 ft.3/16 "ID x 1/4" OD x 50 jalkaa€218.79
AMS 215.00 Fluoripolymeeriputki, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 250 jalkaa Pituus | AD8YRC 4NMK2 215.00250 ft.3/16 "ID x 1/4" OD x 250 jalkaa€883.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 214.99 letku, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 100 jalkaa
€407.28 / yksikkö