AMS 215.00 Fluoripolymeeriputki, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 250 jalkaa Pituus | AD8YRC 4NMK2

AMS 215.00 Fluoripolymeeriputki, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8YRC Malli: 215.00Ristiviite: 4NMK2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€883.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoripolymeeriletkut
Sisällä Dia.3 / 16 "
Pituus250 ft.
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Tyyppi3/16 "ID x 1/4" OD x 250 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)74.17
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
AMS 214.98 letku, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 50 jalkaa Pituus | AD8YRA 4NMJ9 214.9850 ft.3/16 "ID x 1/4" OD x 50 jalkaa€218.79
AMS 214.99 Putket, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 100 jalkaa Pituus | AD8YRB 4NMK1 214.99100 ft.3/16 "ID x 1/4" OD x 100 jalkaa€407.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 215.00 Fluoripolymeeriputki, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 250 jalkaa
€883.40 / yksikkö