DURHAM MANUFACTURING PST-3048-95 Pipe Truck, 4 irrotettavaa putkia, koko 30-3/8 X 51-3/8 X 40-7/8 tuumaa | CF6LFR

DURHAM MANUFACTURING PST-3048-95 putkipanos, 4 irrotettavaa putkea, koko 30-3/8 X 51-3/8 X 40-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LFR Malli: PST-3048-95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€707.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivaarnarekka
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus40.88 "
Pituus51.375 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys30.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1458
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING PST-2436-95 Pipe Stake Truck, 4 irrotettavaa putkia, koko 24-3/8 X 39-3/8 X 40-7/8 tuumaa | CF6LFP PST-2436-9540.88 "39.375 "24.38 "€563.03
DURHAM MANUFACTURING PST-2448-95 Pipe Stake Truck, 4 irrotettavaa putkea, koko 24-3/8 X 51-3/8 X 40-7/8 tuumaa | CF6LFQ PST-2448-9540.88 "51.375 "24.38 "€592.64
DURHAM MANUFACTURING PST-3060-95 Pipe Truck, 4 irrotettavaa putkia, koko 30-3/8 x 63-3/8 x 40-7/8 tuumaa | CF6LFT PST-3060-9540.88 "63.375 "30.38 "€716.65
DURHAM MANUFACTURING PST6W-3672-95 Pipe Truck, 4 irrotettavaa putkia, 6 pyörää, koko 36-3/8 x 75-3/8 x 38-7/8 tuumaa | CF6LFU PST6W-3672-9538.875 "75.375 "36.38 "€955.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PST-3048-95 putkipanos, 4 irrotettavaa putkea, koko 30-3/8 X 51-3/8 X 40-7/8 tuumaa
€707.18 / yksikkö