Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-213 suora putkiavain, 18 tuuman pituus | AD7BEZ 4DC08

AMPCO METAL W-213 suora putkiavain, 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7BEZ Malli: W-213Ristiviite: 4DC08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€549.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
Kahva materiaaliAlumiiniseos
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti3.187 "
LeukamateriaaliAlumiiniseos
LeukatyyppiStandardi
Kokonaispituus18 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliLeukatyyppiKokonaispituusHinta
AMPCO METAL W-212 suora putkiavain, 14 tuuman pituus | AD7BEY 4DC07 W-212Alumiiniseos2-13 / 16 "AlumiiniseosStandardi14 "€420.50
AMPCO METAL W-214 suora putkiavain, 24 tuuman pituus | AD7BFA 4DC10 W-214Alumiiniseos4.25 "AlumiiniseosStandardi24 "€685.53
AMPCO METAL W-211 putkiavain alumiini pronssi 10 tuumaa pituus | AD9GBT 4RPC2 W-211Alumiiniseos2.5 "AlumiiniseosSuoraan10 "€370.66
AMPCO METAL W-216AL putkiavain alumiini 48 tuumaa pituus | AF4CTY 8RF38 W-216ALAlumiini5"AlumiiniSahalaitainen48 "€1,656.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-213 suora putkiavain, 18 tuuman pituus
€549.79 / yksikkö