Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-211 putkiavain alumiini pronssi 10 tuumaa pituus | AD9GBT 4RPC2

AMPCO METAL W-211 putkiavain alumiini pronssi 10 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD9GBT Malli: W-211Ristiviite: 4RPC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
Kahva materiaaliAlumiiniseos
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti2.5 "
LeukamateriaaliAlumiiniseos
LeukatyyppiSuoraan
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliLeukatyyppiKokonaispituusHinta
AMPCO METAL W-212 suora putkiavain, 14 tuuman pituus | AD7BEY 4DC07 W-212Alumiiniseos2-13 / 16 "AlumiiniseosStandardi14 "€360.66
AMPCO METAL W-213 suora putkiavain, 18 tuuman pituus | AD7BEZ 4DC08 W-213Alumiiniseos3.187 "AlumiiniseosStandardi18 "€481.39
AMPCO METAL W-214 suora putkiavain, 24 tuuman pituus | AD7BFA 4DC10 W-214Alumiiniseos4.25 "AlumiiniseosStandardi24 "€621.84
AMPCO METAL W-216AL putkiavain alumiini 48 tuumaa pituus | AF4CTY 8RF38 W-216ALAlumiini5"AlumiiniSahalaitainen48 "€1,524.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-211 putkiavain alumiini pronssi 10 tuumaa pituus
€327.17 / yksikkö