AMPCO METAL W-216AL putkiavain alumiini 48 tuumaa pituus | AF4CTY 8RF38

AMPCO METAL W-216AL putkiavain alumiinia, pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4CTY Malli: W-216ALRistiviite: 8RF38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,656.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti5"
LeukamateriaaliAlumiini
LeukatyyppiSahalaitainen
Kokonaispituus48 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.01
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliLeukatyyppiKokonaispituusHinta
AMPCO METAL W-212 suora putkiavain, 14 tuuman pituus | AD7BEY 4DC07 W-212Alumiiniseos2-13 / 16 "AlumiiniseosStandardi14 "€420.50
AMPCO METAL W-213 suora putkiavain, 18 tuuman pituus | AD7BEZ 4DC08 W-213Alumiiniseos3.187 "AlumiiniseosStandardi18 "€549.79
AMPCO METAL W-214 suora putkiavain, 24 tuuman pituus | AD7BFA 4DC10 W-214Alumiiniseos4.25 "AlumiiniseosStandardi24 "€685.53
AMPCO METAL W-211 putkiavain alumiini pronssi 10 tuumaa pituus | AD9GBT 4RPC2 W-211Alumiiniseos2.5 "AlumiiniseosSuoraan10 "€370.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-216AL putkiavain alumiinia, pituus 48 tuumaa
€1,656.82 / yksikkö