Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL W-141-R käsiräikä 1/2 tuuman veto 10 tuuman pituus pyöreä | AB3HHA 1TEF6

AMPCO METAL W-141-R käsiräikkä 1/2 tuuman veto 10 tuuman pituus pyöreä

Varastossa
Tuote: AB3HHA Malli: W-141-RRistiviite: 1TEF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€507.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi räikkä
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunkromi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPyöreä
MateriaaliAlumiiniseos
Min. Valokaari30.00
Hammaspyörien lukumäärä12
Kokonaispituus10 "
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusSuunnanvaihtoHinta
AMPCO METAL W-140R käsiräikkä 3/4 tuuman veto 18 tuuman pituus pyöreä | AD9GDM 4RPJ8 W-140R3 / 4 "18 "Suunnanvaihto€1,040.26
AMPCO METAL W-142R käsiräikkä 3/8 tuuman veto 7-1/4 tuuman pituus pyöreä | AD9GHA 4RPY1 W-142R3 / 8 "7.25 "Ei peruutus€393.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL W-141-R käsiräikkä 1/2 tuuman veto 10 tuuman pituus pyöreä
€507.08 / yksikkö