Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33RL90 Rasvapistoolipistooli Grip 5000 Psi Teräs | AG3PLT

WESTWARD 33RL90 rasvapistoolin kahva 5000 Psi terästä

Varastossa
Tuote: AG3PLT Malli: 33RL90
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
€47.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, imu, irtotavarana
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus12 "
Max. Käyttöpaine5000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki- ja joustoletku
Putken pituus4"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos60
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Putken väriHopea
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.71
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi8205595560

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineSidonta pystyyHinta
WESTWARD 19XH23 rasvapistoolin kahva 6000 Psi | AF6LGJ 19XH236000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€45.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33RL90 rasvapistoolin kahva 5000 Psi terästä
€47.85 / yksikkö