Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL SS-3/4D57MM Non-Sparking Socket, 3/4 Inch Drive Size, 57 mm Socket Size, 6-Point, Standard, Natural | CN8JZA 49UH42

AMPCO METAL SS-3/4D57MM kipinöimätön kanta, 3/4 tuuman vetokoko, 57 mm:n kanta, 6-piste, vakio, luonnollinen

Varastossa
Tuote: CN8JZA Malli: SS-3/4D57MMRistiviite: 49UH42

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€563.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMPCO METAL SS-1D1-1/16 Kipinöimätön kanta, 1 tuuman aseman koko, 1 1/16 tuuman kanta, 6-piste, vakio | CN8JNX 49UH79 SS-1D1-1/16€448.64
AMPCO METAL SS-1D1-1/2 Kipinöimätön kanta, 1 tuuman aseman koko, 1 1/2 tuuman kanta, 6-piste, vakio, luonnollinen | CN8JNY 49UH86 SS-1D1-1/2€555.40
AMPCO METAL SS-1D1-1/4 Kipinöimätön kanta, 1 tuuman aseman koko, 1 1/4 tuuman kanta, 6-piste, vakio, luonnollinen | CN8JNZ 49UH82 SS-1D1-1/4€425.57
AMPCO METAL SS-1D1-1/8 Kipinöimätön kanta, 1 tuuman aseman koko, 1 1/8 tuuman kanta, 6-piste, vakio, luonnollinen | CN8JPA 49UH80 SS-1D1-1/8€412.90
AMPCO METAL SS-1D1-11/16 Kipinöimätön kanta, 1 tuuman aseman koko, 1 11/16 tuuman kanta, 6-piste, luonnollinen | CN8JPB 49UH89 SS-1D1-11/16€671.04
AMPCO METAL DW-1D1-11/16 Kipinöimätön kanta, 1 tuuman aseman koko, 1 11/16 tuuman kanta, 6-piste, syvä, luonnollinen | CN8JPC 49UK19 DW-1D1-11/16€857.35
AMPCO METAL SS-1D1-13/16 Kipinöimätön kanta, 1 tuuman vetokoko, 1 13/16 tuuman kanta, 6-piste, luonnollinen | CN8JPD 49UH91 SS-1D1-13/16€714.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL SS-3/4D57MM kipinöimätön kanta, 3/4 tuuman vetokoko, 57 mm:n kanta, 6-piste, vakio, luonnollinen
€563.14 / yksikkö