AMPCO METAL PP-96 Haukitanko Kipinöimätön 96 tuuman pituus | AF7LVN 21XV51

AMPCO METAL PP-96 Hauentanko Kipinöimätön 96 tuuman pituus

Tuote: AF7LVN Malli: PP-96Ristiviite: 21XV51
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€551.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaukipylväs
Kahvan muotoiluSuoraan
kahvan pituus96 "
Kahva materiaaliKeltainen lasikuitu
PäämateriaaliEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää, nikkelialumiinipronssia
Pään koko5-11/16" x 1-3/4"
Head Type1 Hammas, American Hook

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)242.06
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8201406080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliPäämateriaaliHead TypeHinta
AMPCO METAL PP-72 Pike Pole Lasikuitu 15 tuumaa | AF4EBT 8TMP8 PP-72D15 "LasikuituTeräsEi kipinöivää, ei magneettista, korroosiota kestävää€593.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL PP-96 Hauentanko Kipinöimätön 96 tuuman pituus
€551.01 / yksikkö