AMPCO METAL PP-72 Pike Pole Lasikuitu 15 tuumaa | AF4EBT 8TMP8

AMPCO METAL PP-72 haukitanko lasikuitu 15 tuumaa

Tuote: AF4EBT Malli: PP-72Ristiviite: 8TMP8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€593.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaukipylväs
Kahvan muotoiluD
kahvan pituus15 "
Kahva materiaaliLasikuitu
PäämateriaaliTeräs
Pään koko5-11/16" x 1-3/4"
Head TypeEi kipinöivää, ei magneettista, korroosiota kestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.961
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8201406080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilukahvan pituusKahva materiaaliPäämateriaaliHead TypeHinta
AMPCO METAL PP-96 Haukitanko Kipinöimätön 96 tuuman pituus | AF7LVN 21XV51 PP-96Suoraan96 "Keltainen lasikuituEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää, nikkelialumiinipronssia1 Hammas, American Hook€551.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL PP-72 haukitanko lasikuitu 15 tuumaa
€593.80 / yksikkö