Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL K-52 Tiivisteveitsi viistetty 27 tuumaa | AG2XZZ 32NJ12

AMPCO METAL K-52 tiivisteveitsi viistetty 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2XZZ Malli: K-52Ristiviite: 32NJ12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€784.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistera
Terän pituus15.75 "
Terän materiaaliNikkeli, alumiini, pronssi
Terän tyyppiviistetty
Terän leveys1.187 "
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuora silmukkalenkillä
kahvan pituus11.25 "
Kahva materiaaliNikkeli, alumiini, pronssi
Veitsi / kaavin alaluokkaEi kipinöiviä kipsilevyjä ja kittipuikkoja
Reunojen määrä1
Kokonaispituus27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)70.1
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8205596000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysKahvan muotoilukahvan pituusKokonaispituusHinta
AMPCO METAL K-50 Tiivisteveitsi viistetty 15-3/4 tuumaa | AG2XZY 32NJ11 K-508.5 "1"Suoraan7.25 "15.75 "€582.26
AMPCO METAL K-54 Tiivisteveitsi viistetty 49 tuumaa | AG2YAA 32NJ13 K-5431.5 "1.5 "Suora silmukkalenkillä17.5 "49 "€1,608.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL K-52 tiivisteveitsi viistetty 27 tuumaa
€784.22 / yksikkö