Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL K-54 Tiivisteveitsi viistetty 49 tuumaa | AG2YAA 32NJ13

AMPCO METAL K-54 tiivisteveitsi viistetty 49 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2YAA Malli: K-54Ristiviite: 32NJ13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,608.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistera
Terän pituus31.5 "
Terän materiaaliNikkeli, alumiini, pronssi
Terän tyyppiviistetty
Terän leveys1.5 "
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuora silmukkalenkillä
kahvan pituus17.5 "
Kahva materiaaliNikkeli, alumiini, pronssi
Veitsi / kaavin alaluokkaEi kipinöiviä kipsilevyjä ja kittipuikkoja
Reunojen määrä1
Kokonaispituus49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.674
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)108.2
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205596000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysKahvan muotoilukahvan pituusKokonaispituusHinta
AMPCO METAL K-50 Tiivisteveitsi viistetty 15-3/4 tuumaa | AG2XZY 32NJ11 K-508.5 "1"Suoraan7.25 "15.75 "€582.26
AMPCO METAL K-52 Tiivisteveitsi viistetty 27 tuumaa | AG2XZZ 32NJ12 K-5215.75 "1.187 "Suora silmukkalenkillä11.25 "27 "€784.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL K-54 tiivisteveitsi viistetty 49 tuumaa
€1,608.80 / yksikkö