SKB 3I-2922-10BC suojakotelo, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 tuuman koko | CE9RPN 55KC73

SKB 3I-2922-10BC suojakotelo, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RPN Malli: 3I-2922-10BCRistiviite: 55KC73

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€618.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys8 1 / 2 "
VäriMusta
Sisäsyvyys10 "
Sisäpituus29 "
Sisäleveys22 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus340 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys12 3 / 16 "
Kokonaispituus31 3 / 4 "
kokonaisleveys24 39 / 64 "
Tilavuus3.83 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.57
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3I-2922-10BE suojakotelo, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 tuuman koko | CE9RPM 55KC72 3I-2922-10BE€525.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3I-2922-10BC suojakotelo, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 tuumaa
€618.70 / yksikkö