Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL H-42FG Cross Peen Hammer Kipinöimätön 3-1/2 Lb | AD6MGU 46C049

AMPCO METAL H-42FG Cross Peen Hammer Kipinöimätön 3-1/2 Lb

Varastossa
Tuote: AD6MGU Malli: H-42FGRistiviite: 46C049

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Peen vasara
KahvaLasikuitu
pään pituus5"
PäämateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Pään paino3-1 / 2 paunaa
pään leveys1.875 "
Kokonaispituus15 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.962
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
AMPCO METAL H-41FG Cross Peen Hammer Kipinöimätön 2-1/2 Lb | AD6MFK 46C018 H-41FG5.375 "2-1 / 2 paunaa1 9 / 16 "15 "€236.51
AMPCO METAL H-40FG Cross Peen Hammer Kipinöimätön 1-1/2 Lb | AD6MFT 46C025 H-40FG4.38 "1-1 / 2 paunaa1 5 / 16 "14 "€196.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL H-42FG Cross Peen Hammer Kipinöimätön 3-1/2 Lb
€262.41 / yksikkö