Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL H-40FG Cross Peen Hammer Kipinöimätön 1-1/2 Lb | AD6MFT 46C025

AMPCO METAL H-40FG Cross Peen Hammer Kipinöimätön 1-1/2 Lb

Varastossa
Tuote: AD6MFT Malli: H-40FGRistiviite: 46C025

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Peen vasara
KahvaLasikuitu
pään pituus4.38 "
PäämateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Pään paino1-1 / 2 paunaa
pään leveys1 5 / 16 "
Kokonaispituus14 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
AMPCO METAL H-41FG Cross Peen Hammer Kipinöimätön 2-1/2 Lb | AD6MFK 46C018 H-41FG5.375 "2-1 / 2 paunaa1 9 / 16 "15 "€224.27
AMPCO METAL H-42FG Cross Peen Hammer Kipinöimätön 3-1/2 Lb | AD6MGU 46C049 H-42FG5"3-1 / 2 paunaa1.875 "15 "€249.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL H-40FG Cross Peen Hammer Kipinöimätön 1-1/2 Lb
€198.31 / yksikkö