Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL H-20FG Hammer Claw 16 Oz | AH9KCU 3NY48

AMPCO METAL H-20FG Hammer Claw 16 Oz

Varastossa
Tuote: AH9KCU Malli: H-20FGRistiviite: 3NY48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClaw Hammer
KahvaLasikuitu
Pään paino16.0
Kokonaispituus14
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL H-20FG Hammer Claw 16 Oz
€157.28 / yksikkö