Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL CR-21-ST Pneumaattinen taltta Kipinöimätön 2-1/2 x 8 tuumaa | AF7LTJ 21XV06

AMPCO METAL CR-21-ST pneumaattinen taltta, kipinöimätön 2-1/2 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7LTJ Malli: CR-21-STRistiviite: 21XV06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen taltta
Kaulus tyyppisäilyttäen
MateriaaliNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä
Kokonaispituus8"
Varren pituus2.5 "
Varren muotoPyöreä
Varren koko0.68 "
Kärjen leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205592000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusVarren pituusVarren kokoKärjen leveysHinta
AMPCO METAL CR-10-ST Pneumaattinen taltta Kipinöimätön 0.401 tuumaa 7 L | AD6MEZ 46C008 CR-10-STErittäin luja nikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä7"1.25 "0.401 "1.25 "€155.03
AMPCO METAL CR-20-ST Pneumaattinen taltta Kipinöimätön 2-1/2 x 7-3/4 | AF7LTH 21XV05 CR-20-STNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä7.75 "2.5 "0.68 "1.5 "€257.79
AMPCO METAL CR-22-ST Pneumaattinen taltta Kipinöimätön 2-1/2 x 8-5/8 | AF7LTK 21XV07 CR-22-STNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä8.625 "2.5 "0.68 "2.5 "€269.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL CR-21-ST pneumaattinen taltta, kipinöimätön 2-1/2 x 8 tuumaa
€265.56 / yksikkö