Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL CR-22-ST Pneumaattinen taltta Kipinöimätön 2-1/2 x 8-5/8 | AF7LTK 21XV07

AMPCO METAL CR-22-ST pneumaattinen taltta, kipinöimätön 2-1/2 x 8-5/8

Varastossa
Tuote: AF7LTK Malli: CR-22-STRistiviite: 21XV07
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
€269.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen taltta
Kaulus tyyppisäilyttäen
MateriaaliNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä
Kokonaispituus8.625 "
Varren pituus2.5 "
Varren muotoPyöreä
Varren koko0.68 "
Kärjen leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205592000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusVarren pituusVarren kokoKärjen leveysHinta
AMPCO METAL CR-10-ST Pneumaattinen taltta Kipinöimätön 0.401 tuumaa 7 L | AD6MEZ 46C008 CR-10-STErittäin luja nikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä7"1.25 "0.401 "1.25 "€155.03
AMPCO METAL CR-20-ST Pneumaattinen taltta Kipinöimätön 2-1/2 x 7-3/4 | AF7LTH 21XV05 CR-20-STNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä7.75 "2.5 "0.68 "1.5 "€257.79
AMPCO METAL CR-21-ST Pneumaattinen taltta Kipinöimätön 2-1/2 x 8 tuumaa | AF7LTJ 21XV06 CR-21-STNikkelialumiinipronssi, kipinöimätön, ei-magneettinen, korroosionkestävä8"2.5 "0.68 "1.75 "€265.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL CR-22-ST pneumaattinen taltta, kipinöimätön 2-1/2 x 8-5/8
€269.27 / yksikkö