Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL V7-7B17D8-201 Lyhyt miniatyyri Snap Action -kytkin, 3 A 240 V | AB7TRD 24A313

HONEYWELL V7-7B17D8-201 Lyhyt miniatyyri Snap Action -kytkin, 3 A 240 V

Varastossa
Tuote: AB7TRD Model: V7-7B17D8-201Ristiviite: 24A313

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen miniatyyrikytkin
Toimilaitteen pituus0.82 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu3A
Syvyys0.4 "
Tasauspyörästö0.013 "
Korkeus0.63 "
KoteloTermoplastinen PCT-polyesteri
Pituus1.14 "
Maks. Pretravel0.056 "
Asennusmitta0.41 x 0.87 tuuman keskukset
Käyttövoima10 oz.
Käyttölämpötila alue-40 - 185 astetta F
Yli matka0.034 "
Vapauta voima1.00 oz.
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiLyhyt rullavipu
Jännitearvot277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu piirin nopeaan avaamiseen ja sulkemiseen; soveltuu käytettäväksi ajoituslaitteissa, toimisto- ja LVI-laitteissa sekä painekytkimissä
    • Erittäin kestävä kestomuovikotelo ja lasitäytteinen korkean suorituskyvyn PCT-polyesteri takaavat maksimaalisen kestävyyden
    • Nopea liitäntä helpottaa asennusta
    • UL, CSA ja ENEC hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotNykyinen arvosteluTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaKäyttölämpötila alueYli matkaVapauta voimaHinta
HONEYWELL V7-1C13D8-201 Yleiskäyttöinen peruskytkin, SPDT, UL-listattu, Snap-toiminen | AB7TNW 24A249 V7-1C13D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 - 180 astetta F0.032 "0.67 oz.€16.88
HONEYWELL V7-1C17D8-201 Miniatyyrikytkin, SPDT, 277 VAC | AB7TPB 24A254 V7-1C17D8-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 - 180 astetta F0.032 "0.67 oz.€10.42
HONEYWELL V7-1C17E9-201 Snap-Action miniatyyrikytkin, pikaliitin, 15 A, 277 VAC | AB7TPG 24A260 V7-1C17E9-201277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 - 180 astetta F0.032 "0.67 oz.€9.23
HONEYWELL V7-2B17D8-201 Premium Mini -kytkin 3a Spdt lyhyt rullavipu | AB7TPZ 24A281 V7-2B17D8-201277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 oz.-40 - 180 astetta F0.041 "0.25 oz.€8.16
HONEYWELL V7-2S17D8-201 minikytkin 0.1a Spdt lyhyt rullavipu | AB7TQD 24A286 V7-2S17D8-201125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 - 180 astetta F1mm0.25 oz.€13.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL V7-7B17D8-201 Lyhyt miniatyyri Snap Action -kytkin, 3 A 240 V
€8.28 / yksikkö