Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABOT 140.0001000.007 Sealer Crystal Clear Flat 1gal | AC2WUE 2NTC8

CABOT 140.0001000.007 Sealer Crystal Clear Flat 1gal

Varastossa
Tuote: AC2WUE Malli: 140.0001000.007Ristiviite: 2NTC8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistysaine
SovellusmenetelmäHarjaa, rullaa, suihkuta
LevityslämpötilaYli 40 astetta F
Base TypeSilikoni
VäriKristallinkirkas
Väriperhetyhjentää
Kattavuus100 - 250 neliömetriä
Kuiva-aika24 hr.
AltistumisolosuhteetUlkopuoli
Suorittaa loppuunTasainen
Koko1 gal.
pintaPuu, tiili, kivi, betoni ja kaadetut pinnat
VOC-sisältöVähemmän kuin 100 g / l

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3209900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusKokoHinta
CABOT 140.0001000.008 Sealer Crystal Clear Flat 5gal | AC2WUF 2NTC9 140.0001000.008500 - 1250 neliömetriä5 gal.€299.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABOT 140.0001000.007 Sealer Crystal Clear Flat 1gal
€65.06 / yksikkö