ALTRONIX Trove2SL2 Access Power Integration -kotelo, koko 6.5 x 21.5 x 27.25 tuumaa | CE6FKR

ALTRONIX Trove2SL2 Access Power Integration -kotelo, koko 6.5 x 21.5 x 27.25 tuumaa

Tuote: CE6FKR Malli: Trove2SL2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.3825
Laivan korkeus (cm)76.84
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)62.23
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Backplane: n kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX Trove1 Access Power Integration -kotelo, koko 4.62 x 14.5 x 18 tuumaa | CE6FJH Trove 1€395.18
ALTRONIX Trove1AG1R Access Power Integration -kotelo, teline, koko 26.5 x 19 x 3.25 tuumaa | CE6FJJ Trove1AG1R€1,479.55
ALTRONIX Trove1AL1R Access Power Integration -kotelo, teline, koko 26.5 x 19 x 3.25 tuumaa | CE6FJK Trove1AL1R€1,201.52
ALTRONIX Trove1BL1R Access Power Integration -kotelo, teline, koko 26.5 x 19 x 3.25 tuumaa | CE6FJL Trove1BL1R€1,164.89
ALTRONIX Trove1C1 Access Power Integration -kotelo, koko 4.62 x 14.5 x 18 tuumaa | CE6FJM Trove1C1€681.55
ALTRONIX Trove1DM1 Access Power Integration -kotelo, koko 14.5 x 18 x 4.625 tuumaa | CE6FJN Trove1DM1€519.27
ALTRONIX Trove1HW1R Access Power Integration -kotelo, teline, koko 26.5 x 19 x 3.25 tuumaa | CE6FJP Trove1HW1R€1,462.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX Trove2SL2 Access Power Integration -kotelo, koko 6.5 x 21.5 x 27.25 tuumaa