Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG-CLPUZ-033 Clevis Pin Universal 0.625 X 4 tuumaa, 5PK | AA8ZPY 1BAY1

APPROVED VENDOR WWG-CLPUZ-033 Clevis Pin Universal 0.625 X 4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA8ZPY Malli: WWG-CLPUZ-033Ristiviite: 1BAY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4"
Pin Dia.5 / 8 "
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPUZ-033 Clevis Pin Universal 0.625 X 4 tuumaa, 5PK
€57.07 /pakkaus