ALTRONIX Trove1DM1 Access Power Integration -kotelo, koko 14.5 x 18 x 4.625 tuumaa | CE6FJN

ALTRONIX Trove1DM1 Access Power Integration -kotelo, koko 14.5 x 18 x 4.625 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE6FJN Malli: Trove1DM1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€519.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5725
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Backplane: n kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX Trove1 Access Power Integration -kotelo, koko 4.62 x 14.5 x 18 tuumaa | CE6FJH Trove 1€395.18
ALTRONIX Trove1AG1R Access Power Integration -kotelo, teline, koko 26.5 x 19 x 3.25 tuumaa | CE6FJJ Trove1AG1R€1,479.55
ALTRONIX Trove1AL1R Access Power Integration -kotelo, teline, koko 26.5 x 19 x 3.25 tuumaa | CE6FJK Trove1AL1R€1,201.52
ALTRONIX Trove1BL1R Access Power Integration -kotelo, teline, koko 26.5 x 19 x 3.25 tuumaa | CE6FJL Trove1BL1R€1,164.89
ALTRONIX Trove1C1 Access Power Integration -kotelo, koko 4.62 x 14.5 x 18 tuumaa | CE6FJM Trove1C1€681.55
ALTRONIX Trove1HW1R Access Power Integration -kotelo, teline, koko 26.5 x 19 x 3.25 tuumaa | CE6FJP Trove1HW1R€1,462.97
ALTRONIX Trove1M1 Access Power Integration -kotelo, koko 4.62 x 14.5 x 18 tuumaa | CE6FJQ Trove1M1€664.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX Trove1DM1 Access Power Integration -kotelo, koko 14.5 x 18 x 4.625 tuumaa
€519.27 / yksikkö