SPEEDAIRE Kompaktit paineilmasuodattimet


Suodattaa
Kulhon koko: 2.2 oz. , Viemärityyppi: manuaalinen , Koko: Kompakti
TyyliMalliKokonaiskorkeusKulhomateriaaliSuodatinmassatkokonaisleveysPutken kokoSuodattimen luokitusKoteloMax. VirtausHinta (ei alv)
A
1EJU8
--Pronssi-1 / 8 "NPT40 mikroninKaikki eloksoitu alumiini-€13.87
B
1EJU9
--Pronssi--40 mikronin--€3.58
C
1EJV3
1.5 "-Pronssi0.56 "1 / 4 "NPT40 mikroninPronssi22 cfm€14.65
C
1EJV1
1.25 "-Pronssi0.44 "1 / 8 "NPT40 mikroninPronssi10 cfm€5.16
C
1EJV2
1.25 "-Pronssi0.44 "1 / 8 "NPT90 mikroninPronssi10 cfm€5.16
C
1EJV6
1.75 "-Pronssi0.69 "3 / 8 "NPT90 mikroninPronssi36 cfm€15.28
C
1EJV8
2"-Pronssi0.88 "1 / 2 "NPT90 mikroninPronssi-€19.99
C
1EJV7
2"-Pronssi0.88 "1 / 2 "NPT40 mikroninPronssi58 cfm€19.99
D
4 ZL30
6.58 "Polykarbonaatti suojuksellaPaineilma1.97 "3 / 8 "NPT5 mikroninsinkki55 cfm€42.39
E
4 ZL29
6.58 "Metalli näkömittarillaPaineilma1.97 "3 / 8 "NPT5 mikroninsinkki55 cfm€52.99
E
4 ZL27
6.58 "Metalli näkömittarillaPaineilma1.97 "1 / 4 "NPT5 mikroninsinkki55 cfm€97.37
D
4 ZL28
6.58 "Polykarbonaatti suojuksellaPaineilma1.97 "1 / 4 "NPT5 mikroninsinkki55 cfm€43.21

Kompaktit paineilmasuodattimet

Yleiskäyttöisiä SPEEDAIRE-paineilmasuodattimia käytetään likahiukkasten ja muiden epäpuhtauksien keräämiseen, jotta ilmakompressorit toimivat huipputeholla. Ne poistavat edelleen ilmassa olevaa kosteutta, joka voi muuten vaikuttaa ilmanpaineeseen. Valitut suodattimet on varustettu kulholla ja suojuksella kerääntyneiden epäpuhtauksien keräämiseksi. Valitse laajasta paineilmasuodattimien valikoimasta, joka on saatavana pronssisena ja paineilmasuodattimena Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?