Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. WL069 polvilauta 14l x 24w x 1-1 / 2 Th tuumaa musta | AD4RVM 43Y531

KRAFT TOOL CO. WL069 polvilauta 14l x 24w x 1-1 / 2 Th tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AD4RVM Malli: WL069Ristiviite: 43Y531

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvilainelauta
taustapolypropeeni
VäriMusta
reunatPyöreä
Pituus14 "
MateriaaliPolyeteenivaahtotyyny
Paksuus1.5 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)60.2
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. WL069 polvilauta 14l x 24w x 1-1 / 2 Th tuumaa musta
€40.79 / yksikkö