Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GORILLA MILL CEM116R2015TIALN Kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6KTD Malli: CEM116R2015TIALNRistiviite: 36NN71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner0.015 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliSäde Corner
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulmaMuuttuva kierukka ja porrastettu huilu
Leikkauksen pituus1 / 4 "
LuettelonumeroCEM116R2015TIALN
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 16 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207701000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräHinta
GORILLA MILL CEM116R2010TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6KTA 36NN67 CEM116R2010TIALN0.01 "1 / 4 "CEM116R2010TIALN2€21.75
GORILLA MILL CEM116R4010TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6KTG 36NN75 CEM116R4010TIALN0.01 "1 / 4 "CEM116R4010TIALN4€21.75
GORILLA MILL CEM116R4015TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6KTK 36NN79 CEM116R4015TIALN0.015 "1 / 4 "CEM116R4015TIALN4€21.75
GORILLA MILL CEM332R2010TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6LPU 36NX10 CEM332R2010TIALN0.01 "3 / 8 "CEM332R2010TIALN2€15.89
GORILLA MILL CEM332R2015TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6LPX 36NX14 CEM332R2015TIALN0.015 "3 / 8 "CEM332R2015TIALN2€15.89
GORILLA MILL CEM332R2020TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6LQA 36NX18 CEM332R2020TIALN0.02 "3 / 8 "CEM332R2020TIALN2€15.89
GORILLA MILL CEM332R4010TIALN kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa | AG6LQD 36NX22 CEM332R4010TIALN0.01 "3 / 8 "CEM332R4010TIALN4€15.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GORILLA MILL CEM116R2015TIALN Kovametallijyrsin 1-1/2 tuumaa
€21.75 / yksikkö