Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX ACM8CBE pääsytehosäädin, 8 PTC-liipaisinta, luokka 2 relelähdöt | AD9KHJ 4TEF3

ALTRONIX ACM8CBE pääsytehosäädin, 8 PTC-liipaisinta, luokan 2 relelähtöä

Varastossa
Tuote: AD9KHJ Malli: ACM8CBERistiviite: 4TEF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€520.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsy virranhallintalaitteen 8PTC-liipaisimeen
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Tulojännite12--24 V AC tai DC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12--24 V AC tai DC
AlaluokkaPääsy virranhallintaan
TyyppiPääsy virranhallintaan
Jännite lähtö12--24 V AC tai DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3875
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8 sulakkeella, fenoli tai lasikuitu | AD9KHG 4TEF1 ACM8Pääsy virranhallintalaitteeseen 8Sulautettu liipaisinFenolinen tai lasikuitu€181.26
ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenoli tai lasikuitu | AD9KHH 4TEF2 ACM8CBPääsy virranhallintalaitteen 8PTC-liipaisimeenFenolinen tai lasikuitu€147.66
ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 -sulakkeen liipaisin | AD9KHK 4TEF4 ACM8EKäytä virranhallintalaitteen 8 sulakkeen liipaisintaTeräs€338.68
ALTRONIX ACMS8 Dual Input Access Power Controller, 8 sulakesuojattua lähtöä CE6EKB ACMS8Pääsy virranhallintaan-€252.00
ALTRONIX ACMS8CB Kaksituloliitäntäinen tehonsäädin, 8 PTC -suojattua lähtöä | CE6EKC ACMS8CBPääsy virranhallintaan-€252.00
ALTRONIX AL1012ACM220 Access Power Controller, 8 sulatettua relelähtöä, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220Pääsy virranhallintaan-€645.27
ALTRONIX AL1012ACMCB220 -käyttöohjain, 8 PTC-luokan 2 relelähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKJ AL1012ACMCB220Pääsy virranhallintaan-€773.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ACM8CBE pääsytehosäädin, 8 PTC-liipaisinta, luokan 2 relelähtöä
€520.22 / yksikkö