Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenoli tai lasikuitu | AD9KHH 4TEF2

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenoli tai lasikuitu

Varastossa
Tuote: AD9KHH Malli: ACM8CBRistiviite: 4TEF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsy virranhallintalaitteen 8PTC-liipaisimeen
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.25 "
Tulojännite12--24 V AC tai DC
Pituus4.5 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12--24 V AC tai DC
AlaluokkaPääsy virranhallintaan
TyyppiPääsy virranhallintaan
Jännite lähtö12--24 V AC tai DC
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix ACM8CB on virtalähde/laturi, joka tarjoaa 12VDC tai 24VDC virtaa kulunvalvontajärjestelmiin. Sitä käytetään turva- ja kulunvalvontasovelluksissa tarjoamaan luotettavaa virtaa oven lukituslaitteille, ohjaimille ja turvajärjestelmän komponenteille.

Ominaisuudet:

  • Tässä laturissa on palohälyttimen katkaisin, joka mahdollistaa nopean virrankatkaisun palovaaran aikana ja varmistaa turvallisuuden.
  • Siinä on helposti irrotettavat riviliittimet, jotka helpottavat nopeaa ja kätevää asennusta ilman tarpeettomia viiveitä.
  • Tämä laturi on varustettu punaisella LED-valolla, joka ilmaisee laukeavien lähdöt ja antaa välittömiä visuaalisia vihjeitä tarvittavista toimista hätätilanteissa.
  • Siinä on lisäksi vihreät LED-signaalit laukaisevat FACP-katkaisut palohälytysjärjestelmän mahdollisten ongelmien nopeaa tunnistamista ja ratkaisemista varten.
  • Tämä virtalähde/laturi voidaan säilyttää lämpötila-alueella -4 - 158 astetta F luotettavan toiminnan takaamiseksi.
  • Siinä on kahdeksan PTC-suojattua lähtöä, jotka lisäävät turvallisuutta ja suojaavat ylivirta- ja oikosulkutilanteita vastaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka varmistan oikean maadoituksen, kun asennat tätä Altronix ACM8CB -virtalähdettä/laturia?

A.

  • Etsi sopiva maadoituspaikka asennuspaikan läheltä.
  • Käytä maadoitusjohtoa, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
  • Liitä johtimen toinen pää maadoituspisteeseen ja toinen tämän laitteen maadoitusliittimeen.
  • Varmista, että yhteys on turvallinen ja ettei siinä ole mahdollisia häiriöitä tai löystyneitä päitä.

K. Mitä varotoimia minun tulee tehdä, kun kiinnitän paristot tähän laitteeseen?

A.

  • Varmista, että virta on katkaistu sähköhäiriöiden välttämiseksi.
  • Aseta napaisuus oikein, jotta laite tai paristot eivät vaurioidu.
  • Noudata valmistajan ohjeita yhteensopivien akkutyyppien ja kapasiteetin osalta.
  • Käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita mahdollisten sähkövaarojen välttämiseksi.
  • Tarkista liitännät vielä kerran varmistaaksesi turvallisen ja vakaan kiinnityksen.

K. Kuinka usein minun tulee tarkastaa yksikkö kulumisen tai vaurioiden varalta?

V. On suositeltavaa suorittaa tämän laturin säännöllinen silmämääräinen tarkastus vähintään kolmen kuukauden välein. Suorita perusteelliset tarkastukset vuosittain kulumisen, korroosion tai fyysisten vaurioiden varalta. Jos havaitset ongelmia, katso valmistajan ohjeita asianmukaisista huolto- tai korjaustoimenpiteistä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8 sulakkeella, fenoli tai lasikuitu | AD9KHG 4TEF1 ACM8Pääsy virranhallintalaitteeseen 8Sulautettu liipaisinFenolinen tai lasikuitu€180.86
ALTRONIX ACM8CBE pääsytehosäädin, 8 PTC-liipaisinta, luokka 2 relelähdöt | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEPääsy virranhallintalaitteen 8PTC-liipaisimeenTeräs€520.22
ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 -sulakkeen liipaisin | AD9KHK 4TEF4 ACM8EKäytä virranhallintalaitteen 8 sulakkeen liipaisintaTeräs€338.68
ALTRONIX ACMS8 Dual Input Access Power Controller, 8 sulakesuojattua lähtöä CE6EKB ACMS8Pääsy virranhallintaan-€252.00
ALTRONIX ACMS8CB Kaksituloliitäntäinen tehonsäädin, 8 PTC -suojattua lähtöä | CE6EKC ACMS8CBPääsy virranhallintaan-€252.00
ALTRONIX AL1012ACM220 Access Power Controller, 8 sulatettua relelähtöä, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220Pääsy virranhallintaan-€645.27
ALTRONIX AL1012ACMCB220 -käyttöohjain, 8 PTC-luokan 2 relelähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKJ AL1012ACMCB220Pääsy virranhallintaan-€773.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenoli tai lasikuitu
€147.34 / yksikkö