Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8 sulakkeella, fenoli tai lasikuitu | AD9KHG 4TEF1

ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8 sulakelaukaisua, fenoli tai lasikuitu

Varastossa
Tuote: AD9KHG Malli: ACM8Ristiviite: 4TEF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääsy virranhallintalaitteeseen 8Sulautettu liipaisin
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.25 "
Tulojännite12--24 V AC tai DC
Pituus4.5 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä12--24 V AC tai DC
AlaluokkaPääsy virranhallintaan
TyyppiPääsy virranhallintaan
Jännite lähtö12--24 V AC tai DC
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix ACM8 -käyttövirran ohjain tarjoaa säädeltyä virtaa elektronisille lukituslaitteille, kuten sähkömagneettisille lukille ja sähköiskuille. Tämä pääsyn tehonohjain jakaa tehoa tehokkaasti ja tukee useita kulunvalvontakomponentteja samanaikaisesti. Se on ihanteellinen ovien ja porttien turvaamiseen sisäänkäyntikohtien hallintaan kaupallisissa ja instituutioissa.

Ominaisuudet:

  • Altronix ACM8 pääsytehosäätimessä on fenoli/lasikuiturakenne, mikä varmistaa kestävyyden ja luotettavuuden vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa.
  • Se täyttää UL294-standardit ja tunnustetut turvallisuus- ja suorituskykykriteerit.
  • Tämä pääsyvirran ohjain toimii ilman paristoa, mikä eliminoi akkujen tarpeen toimia saumattomasti ilman ulkoisia virtalähteitä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Altronix ACM8 -käyttövirransäätimen tuettu lämpötilaluokitus?

V. Tämä ohjain käsittelee lämpötila-aluetta 32–120 astetta F.

K. Mikä on tämän Altronix ACM8 -käyttövirran ohjaimen lähtöliittimen sulakkeen nimellisarvo?

A. Jokaisen pääsyteho-ohjaimen sulakkeen nimellisarvo on 3.5 A.

K. Miten tämä ACM8-käyttövirran ohjain hallitsee tulojännitteen tehonvaihteluita?

V. Tämä pääsytehosäädin on varustettu säätömekanismilla, joka säätää lähtöjännitettä vakauden ylläpitämiseksi ja ottaa huomioon tulojännitteen vaihtelut.

K. Kuinka tätä pääsyn tehonohjainta ylläpidetään?

A. Säännöllisiä tarkastuksia ja puhdistusta pölyn ja roskien poistamiseksi suositellaan optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Käyttäjien tulee myös varmistaa, että oikosulku- ja ylikuormitussuojaominaisuudet toimivat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
ALTRONIX ACM8CB Multi-Output Access Power Controller, fenoli tai lasikuitu | AD9KHH 4TEF2 ACM8CBPääsy virranhallintalaitteen 8PTC-liipaisimeenFenolinen tai lasikuitu€147.66
ALTRONIX ACM8CBE pääsytehosäädin, 8 PTC-liipaisinta, luokka 2 relelähdöt | AD9KHJ 4TEF3 ACM8CBEPääsy virranhallintalaitteen 8PTC-liipaisimeenTeräs€520.22
ALTRONIX ACM8E Access Power Controller 8 -sulakkeen liipaisin | AD9KHK 4TEF4 ACM8EKäytä virranhallintalaitteen 8 sulakkeen liipaisintaTeräs€338.68
ALTRONIX ACMS8 Dual Input Access Power Controller, 8 sulakesuojattua lähtöä CE6EKB ACMS8Pääsy virranhallintaan-€252.00
ALTRONIX ACMS8CB Kaksituloliitäntäinen tehonsäädin, 8 PTC -suojattua lähtöä | CE6EKC ACMS8CBPääsy virranhallintaan-€252.00
ALTRONIX AL1012ACM220 Access Power Controller, 8 sulatettua relelähtöä, 12VDC 10A, 220VAC | CE6EKH AL1012ACM220Pääsy virranhallintaan-€645.27
ALTRONIX AL1012ACMCB220 -käyttöohjain, 8 PTC-luokan 2 relelähtöä, 12 VDC 10 A: lla, 220 VAC | CE6EKJ AL1012ACMCB220Pääsy virranhallintaan-€773.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX ACM8 Access Power Controller, 8 sulakelaukaisua, fenoli tai lasikuitu
€181.26 / yksikkö