Allpax AX7200 moottoroitu M3 pyörivä tiivisteleikkuri on suunniteltu useiden samankokoisten tiivisteiden tehokkaaseen valmistukseen. Sitä käytetään ei-metallisten tiivistemateriaalien, kuten korkin, kuidun ja kumin, kanssa, joiden paksuus on enintään 1/4 tuumaa.
Käyttö:
Allpax AX7200 M3 pyörivä tiivisteleikkuri on ihanteellinen laippa-, rengas- ja epäsäännöllisen muotoisten tiivisteiden leikkaamiseen korkista, kuidusta, kumista ja muista ei-metallisista materiaaleista. Se on ihanteellinen useiden samankokoisten tiivisteiden valmistukseen. Tätä tiivisteleikkuria käytetään laajalti laivanrakennustelakoilla, panimoissa, voimalaitoksissa, jäähdytyslaitoksissa sekä petrokemian- ja lääketeollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Tämä leikkuri pystyy käsittelemään tiivisteitä, joiden pintaleveys vaihtelee 1/4 - 7 tuumaa.
- Se sopii tiivisteisiin, joiden sisähalkaisija on jopa 2 tuumaa ja ulkohalkaisija jopa 62 tuumaa.
- Tässä työkalussa on moottoroitu pyörivä leikkausmekanismi, joka mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman leikkaamisen verrattuna manuaalisiin menetelmiin, jotka ovat hyödyllisiä useiden tiivisteiden valmistuksessa.
- Se voidaan helposti asentaa mihin tahansa työpenkkiin 1/4 tuuman pulteilla vakauden ja turvallisen leikkaustoiminnan varmistamiseksi.
- Sen mukana tulee vahva valurautarunko, jossa on 7 tuuman kaula suurille työkappaleille.
- Tämä tiivisteleikkuri on varustettu lämpökäsitellyillä työkaluteräksillä olevilla pyörivillä leikkauslevyillä, jotka parantavat kestävyyttä ja pidentää leikkaustehoa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Allpax Ei-metalliset tiivisteleikkurit: Nämä leikkurilevysarjat sisältävät sekä ylä- että alaleikkuulevyt kuluneiden tai vaurioituneiden kiekkojen vaihtamiseen tässä Allpax AX7200 -kokoonpanossa. Voit myös tilata ylä- ja alaleikkuulevyt erikseen.
- Allpax Moottoroidut M3-vaihtomoottorit: Käyttäjät voivat vaihtaa M3 pyörivän tiivisteleikkurin vialliset moottorit näillä 120VAC, 1/4 hv vaihdemoottoreilla, jotka toimivat hetkekytkimellä.
- Allpax Pitkät mittakaavat: Nämä pitkät asteikot soveltuvat mittaamaan tiivisteiden halkaisijat välillä 2-62 tuumaa.
- Allpax Kädessä pidettävät rei'ittimet: Nämä rei'ittimet ovat ihanteellisia tarkkuuskokoisten pultinreikien luomiseen siirtämällä voimaa lävistimen kahvasta leikkuupäähän.
Standardit ja hyväksynnät:
Allpax AX7200 moottoroitu M3 pyörivä tiivisteleikkuri täyttää OSHA-standardit varmistaakseen turvallisen toiminnan estämällä loukkaantumisia ja eliminoimalla vaarat työmailla.
Asennus:
- Allpax AX7200 pyörivä tiivisteleikkuri voidaan asentaa / kiinnittää pystyasentoon ruuvipuristimeen tai pultata työpöytään 1/4 tuuman pulteilla.
- Leikkuulevyjen suojateippi tulee poistaa ennen käyttöä. Samoin varo myös veitsenteräviä reunoja.
- Tämä moottoroitu M3-yksikkö on valmiiksi valmistettu, mutta sen osia saattaa olla tarpeen säätää ajan myötä. Leikkuulevyt tulee myös teroittaa käsinteroituskivellä.
- On suositeltavaa puhdistaa ja voidella säännöllisesti leikkurin vaihteet ja liikkuvat osat kevyellä koneöljyllä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valita sopiva Allpax-sähkötiivisteleikkuri?
V. Ensimmäinen ratkaiseva tekijä on, onko kokoonpanon oltava kiinteä vai kannettava. Yleensä laajennustyyliset tiivisteleikkurit ovat kannettavia ja kevyitä, ja niitä käytetään laajalti ei-metallisten tai ei-jäykkien tiivistemateriaalien valmistukseen. Sen sijaan pyörivät tiivisteleikkurit ovat raskaampia ja vaativat kiinnityksen tai pultauksen ruuvipuristimeen tai työpenkkiin kiinteän paikan tiivisteen leikkaamista varten. Nämä yksiköt sopivat parhaiten metallisille tai jäykille tiivistemateriaaleille sekä epäsäännöllisen muotoisten tiivisteiden leikkaamiseen. Vaikka useimmat tiivisteleikkurit toimivat manuaalisesti, pyöriviä tiivisteleikkureita on saatavana myös moottoroituna versiona nopeaa ja vaivatonta käyttöä varten.
K. Mitä eroa on pyörivällä tiivisteleikkurilla ja laajennetulla tiivisteleikkurilla?
V. Pyörivää tiivisteleikkuria käytetään laajalti sovelluksissa, joissa on pysyvä asennusrajoitus, kun taas laajennustyyppinen tiivisteleikkuri voidaan siirtää helposti paikasta toiseen suurikokoisten tiivisteiden leikkaamiseksi. Jälkimmäinen, toisin kuin ensimmäinen, vaatii myös tiivistemateriaalin asettamisen tasaisesti työpöydälle tai erityiselle tiivisteen valmistuspöydälle.
K. Mitä muita Allpax AX7200 -pyörivän tiivisteleikkurin versioita on saatavilla?
V. Voimme myös hankkia tämän mallin manuaalisen version a käsiveivi. Tämän leikkurin toisen muunnelman mukana tulee a 220 VAC moottori. Allpax lisätarjouksia SM4 pyörivä tyyli tiivisteleikkuri metallisten tiivistemateriaalien, kuten pehmeän teräksen, kuparin, sinkin ja messingin, leikkaamiseen.
K. Miten Allpax AX7200 -tiivisteleikkurit asennetaan?
A.
- Allpax AX7200 pyörivät tiivisteleikkurit voidaan asentaa / kiinnittää pystyasentoon ruuvipuristimeen tai pultata työpöytään 1/4 tuuman pulteilla.
- Leikkuulevyjen suojateippi tulee poistaa ennen käyttöä. Samoin varo myös veitsenteräviä reunoja.
- Nämä moottoroidut M3-yksiköt ovat esivalmistettuja, ja niiden osia voidaan joutua säätämään ajan myötä. Leikkuulaikat tulee myös teroittaa käsinteroittimella.
- On suositeltavaa puhdistaa ja voidella säännöllisesti leikkurin vaihteet ja liikkuvat osat kevyellä koneöljyllä.
K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean pyörivän tiivisteleikkurin?
A.
- Selvitä, tarvitsetko kiinteää vai kannettavaa tiivisteleikkuria.
- Jatkettavat tiivisteleikkurit ovat kannettavia ja kevyitä, ja ne sopivat ei-metallisille tai ei-jäykille tiivistemateriaaleille.
- Pyörivät tiivisteleikkurit ovat raskaampia ja vaativat kiinnityksen tai pultauksen ruuvipuristimeen tai työpenkkiin kiinteän paikan tiivisteen leikkaamista varten.
- Pyörivät leikkurit sopivat ihanteellisesti metallisten tai jäykkien tiivistemateriaalien sekä epäsäännöllisen muotoisten tiivisteiden leikkaamiseen.
- Suurin osa tiivisteleikkureista toimii manuaalisesti, mutta pyörivien leikkureiden moottoroituja versioita on saatavana nopeaa ja vaivatonta käyttöä varten.
K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa Allpax AX7200 moottoroidut M3 pyörivät tiivisteleikkurit?
A.
- Katkaise virta ja irrota tiivisteleikkuri.
- Poista jäljelle jäänyt tiivistemateriaali harjalla tai paineilmalla.
- Puhdista leikkuulaikat ja varmista, että suojateippi on poistettu.
- Voitele vaihteet ja liikkuvat osat kevyellä koneöljyllä.
- Tarkista ja säädä pulttien, muttereiden ja ruuvien kireys.
- Teroita leikkuulaikkaa tarvittaessa käsin teroittimella.
- Pyyhi tiivisteleikkuri poistaaksesi lian ja jäännökset.
- Säilytä tiivisteleikkuri puhtaassa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
K. Mikä on tämän tiivisteleikkurin moottorin suurin teho?
A. Tämän tiivisteleikkurin moottorin suurin teho on 1/6 hv.