ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX7220 Tiivisteleikkuri, moottoroitu M3 Rotary Style, 2-62 tuuman leikkaushalkaisija | AG8YBM

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7220 Gasket Cutter, Motorized M3 Rotary Style, 2 to 62 Inch Cutting Diameter

Varastossa
Tuote: AG8YBM Malli: AX7220

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,587.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisteen leikkuri
Rungon materiaaliValurauta
LeikkuulautaEi
Leikkausleveys1/4 "- 7"
LevymateriaaliTeräs
Tiivisteleikkurin tyyppiRotary-tyyli
Korkeus15 "
HP1 / 6 hp
Pituus34 "
Maks. Työn paksuus1/4 "- 7"
Suurin leikkaushalkaisija62 "
Pienin leikkaushalkaisija2"
Palojen lukumäärä2
Toimintatilamoottoroitu
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiStandardi
KäytettyKorkki, kuitu ja kumi
Jännite220V AC
Jännite (AC)220V AC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.63
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittausjärjestelmäSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaJännite (AC)Hinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX7200 Tiivisteleikkuri, moottoroitu M3 Rotary Style, 2-62 tuuman leikkaushalkaisija | AG8YBL AX7200keisarillinen62 "2"-€7,587.09
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX7250 Tiivisteleikkuri, Metric Moottoroitu M3 Pyörivä tyyli, 2-62 tuuman leikkaushalkaisija | AG8YBN AX7250keisarillinen1575mm51mm-€7,587.09
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX7270 Tiivisteleikkuri, moottoroitu M3 Rotary Style, 2-62 tuuman leikkaushalkaisija | CE7QXZ AX7270keisarillinen1575mm51mm-€7,587.09

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7220 Gasket Cutter, Motorized M3 Rotary Style, 2 to 62 Inch Cutting Diameter
€7,587.09 / yksikkö