- Tarvikkeet: AX1402, AX1410, AX1411, AX1412, AX1415, AX1416, AX1417, AX1452, AX1453, AX1454, AX1431, AX5502, AX5500
Käyttö:
Allpax AX7000 tiivisteleikkuria käytetään flange, rengas- ja epäsäännöllisen muotoiset tiivisteet ei-metallisista tiivistemateriaaleista, kuten korkista, kuidusta ja kumista. Tämä Allpax AX7000 tiivisteleikkuria käytetään myös useiden, same-kokoiset tiivisteet voimalaitoksissa, panimoissa, petroliemicals, apteekkiuticals ja ruokaprosessissing toimialoilla.
Ominaisuudet:
- Allpax AX7000 on M3 pyörivä tiivisteleikkuri, ideal tarkan f leikkaamiseenlanges, renkaat ja epäsäännöllisen muotoiset tiivisteet ei-metallisista materiaaleista, kuten korkista, kuidusta ja kumista.
- Siinä on käsikampi drawing tiivistemateriaaleja kohti leikkauslevyjä pyörittämällä niitä ja käynnistämällä tiivisteen leikkausprosessin Allpax AX7000 tiivisteleikkuri.
- Allpax AX7000 tiivisteleikkurissa on 7 tuuman kurkku tiivisteiden leikkaamiseen, joiden pintaleveys vaihtelee 1/4 - 7 tuumaahes ja diameters vaihtelevat 2 inches (sisäinen) 22 inches (ulompi).
- Siinä on vahva valurauta frame kanssa precision teräskomponentit rakenteen lujuuteen ja pitkäaikaiseen käyttöön.
- Allpax AX7000 tiivisteleikkuri on varustettu kestävillä lämpökäsitellystä teräksestä valmistetuilla pyörivillä leikkauslevyillä paksujen tiivisteiden leikkaamiseennesses jopa 1/4 inches.
- Tämä Allpax AX7000 kiinnitetään ruuvipuristimella varustettuun työpenkkiin tai pystysuoraan flange Cc:n avullalamps.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Mittakaavapalkit: Raptor Supplies toimittaa a keskikokoinen palkki leikkausalueen laajentamiseksi Allpax AX7000 tiivisteleikkuri 22-42 inches ja pitkä mittakaavapalkki pidentämään leikkausaluetta 42:sta 62 tuumaanhes.
Standardit ja hyväksynnät:
- Allpax AX7000 tiivisteleikkuri täyttää OSHA-standardit varmistaakseen turvallisen ja vaarattoman työympäristön.
Asennus:
- Allpax AX7000 tiivisteleikkuri asennetaan ruuvipuristimeen tai clamped kulmaraudan palaan pystyasennossa.
- Ennen käyttöä suojateippi leikkuulaikkojen päälle Allpax AX7000 tulee poistaa ja varoa niiden partaveitsestä.sharp reunat.
- Allpax AX7000 tiivisteleikkurin osia voi olla tarpeen säätää sovelluksen mukaan. Yläleikkuulevy saattaa myös tarvita sharpening käyttämällä kättä sharploppu kivi.
- On suositeltavaa puhdistaa ja voidella vaihteistot ja osat säännöllisesti Allpax AX7000 tiivisteleikkuri kevyellä koneöljyllä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valitsen oikean tiivisteleikkurin?
V. Ensimmäinen ratkaiseva tekijä, joka käyttäjän on päätettävä, on, onko assemblyn on oltava paikallaan tai kannettava.
In general, laajennustyyliset pyöreät tiivisteleikkurit ovat kannettavia ja kevyitä. ThesTiivisteleikkurisarjoja käytetään laajalti ei-metallisten tai ei-jäykkien tiivistemateriaalien valmistukseen. Toisaalta pyörivät tiivisteleikkurit ovat raskaampia ja vaativat kiinnityksen tai pultauksen ruuvipuristimeen tai työpenkkiin kiinteän paikan tiivisteen leikkaamista varten.
Pyörivät tiivisteleikkurit ovat ideal metallisille tai jäykille tiivistemateriaaleille sekä epäsäännöllisen muotoisten tiivisteiden leikkaamiseen. ThesTiivisteleikkurit toimivat joko käsikammen tai sähkömoottorin avulla. Moottoroitu versio tarjoaa nopean ja vaivattoman käytön, mutta vaatii sähköä. Käsikäyttöiset pyörivät tiivisteleikkurit eivät vaadi sähkövirtaa ja ne voidaan asentaa minne tahansa.
Käyttäjät voivat edelleen narrow heidän etsiessään oikeat tiivisteleikkurit valitsemalla leikkaus diameter specmuodot, jotka osoittavat valmiiden tiivisteiden pintaleveydet.
K. Mitä eroa on pyörivällä tiivisteleikkurilla ja laajennetulla tiivisteleikkurilla?
A. Pyörivää tiivisteleikkuria käytetään laajalti sovelluksissa, joissa on pysyvä asennusrajoitus, kun taas laajennustyyppinen tiivisteleikkuri voidaan siirtää helposti paikasta toiseen suurten diojen leikkaamiseksi.ameter tiivisteet. Jälkimmäinen, toisin kuin ensimmäinen, vaatii myös tiivistemateriaalin asettamisen tasaisesti työpöydälle tai erityiselle tiivisteen valmistuspöydälle.
K. Ei Allpax AX7000 tiivisteleikkuri vaatii assembling?
A. Ei, Allpax AX7000 tiivisteleikkuri toimitetaan täysin sellaisenaansemilmattu ja valmiiksi säädetty käyttöön tehtaalta.
K. Ei Allpax AX7000 tiivisteleikkuri on saatavana muissa versioissa?
A. Raptor Supplies voi toimittaa samanlaisen (Allpax AX7001) tiivisteleikkuri metallimateriaalien, kuten pehmeän teräksen, kuparin, sinkin ja messingin, leikkaamiseen. Allpax AX7001 penkkiin asennettavassa tiivisteleikkurissa on myös kurkku 8.75 tuumaahes tiivisteiden, renkaiden ja flanges joiden kasvojen leveys vaihtelee välillä 1/2 - 8-3/4 inches.