ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX7250 Tiivisteleikkuri, Metric Moottoroitu M3 Pyörivä tyyli, 2-62 tuuman leikkaushalkaisija | AG8YBN

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7250 tiivisteleikkuri, metrinen moottoroitu M3 pyörivä tyyli, 2-62 tuuman leikkaushalkaisija

Varastossa
Tuote: AG8YBN Malli: AX7250

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,576.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisteen leikkuri
Rungon materiaaliValurauta
LeikkuulautaEi
Leikkausleveys6.35mm on 178mm
LevymateriaaliTeräs
Tiivisteleikkurin tyyppiRotary-tyyli
Korkeus15 "
HP1 / 6 hp
Sisältää(1) Moottoroitu M3 pyörivä tiivisteleikkuri, (1) Käyttöohje, (1) Rei'itys 11/32"
Pituus34 "
Maks. Työn paksuus178mm
Suurin leikkaushalkaisija1575mm
Pienin leikkaushalkaisija51mm
Palojen lukumäärä2
Toimintatilamoottoroitu
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Tyyppimetrinen
KäytettyKorkki, kuitu ja kumi
Jännite120V AC
Jännite (AC)120V AC
Leveys305mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.63
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittausjärjestelmäSuurin leikkaushalkaisijaPienin leikkaushalkaisijaJännite (AC)Hinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX7200 Tiivisteleikkuri, moottoroitu M3 Rotary Style, 2-62 tuuman leikkaushalkaisija | AG8YBL AX7200keisarillinen62 "2"-€3,576.77
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX7220 Tiivisteleikkuri, moottoroitu M3 Rotary Style, 2-62 tuuman leikkaushalkaisija | AG8YBM AX7220keisarillinen62 "2"-€3,576.77
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX7270 Tiivisteleikkuri, moottoroitu M3 Rotary Style, 2-62 tuuman leikkaushalkaisija | CE7QXZ AX7270keisarillinen1575mm51mm-€3,576.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7250 tiivisteleikkuri, metrinen moottoroitu M3 pyörivä tyyli, 2-62 tuuman leikkaushalkaisija
€3,576.77 / yksikkö