ALLEGRO SAFETY 9874-W/O Pot Style Airline Filter | CD4UQB

ALLEGRO 9874-W / O Pot-tyyppinen ilmansuodatin

Varastossa
Tuote: CD4UQB Malli: 9874-W/O

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€921.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön suodatin
Rungon materiaaliAlumiini
Suodatinpatruunan materiaaliPolyesterivanu
Suorittaa loppuunKorroosionkestävä, jauhemaalattu
Koko kokoaminen1 / 2 "
AsennustyyppiQuick Connect
Korkeus18 3 / 4 "
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNPT
Jalkojen materiaaliABS
Pituus12 1 / 4 "
MateriaaliAlumiini
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila140 astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiHansen Coupler
Paine125 psi
Ylipaineventtiilin materiaaliMessinki
TyyliPotin tyyli
Venttiilin materiaaliMessinki, nitriili
Venttiilin tyyppiTasapainotettu venttiilirakenne
Leveys12 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoko kokoaminenAsennustyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 3000-01 lentokonesuodatin | AD2YWG 3WUH8 3000-01Puuteroitu1 / 4 "Rectus Quick-Connect€788.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9874-W / O Pot-tyyppinen ilmansuodatin
€921.52 / yksikkö