Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS20162A Clamp Triple Pipette Sininen | AF2BDU 6PTN3

HEATHROW SCIENTIFIC HS20162A puristin kolmoispipetti sininen

Varastossa
Tuote: AF2BDU Malli: HS20162ARistiviite: 6PTN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Värisininen
Korkeus5"
Omistaa3 Pipetti
Pituus6.5 "
MateriaaliABS
Aikavälien lukumäärä3
TyyppiKolminkertaistaa
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS20162A puristin kolmoispipetti sininen
€65.15 / yksikkö