SQUARE D Q4-sarja, kytke virrankatkaisin


Suodattaa
Kehystyyppi: Q4 , Jännite: 240
TyyliMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
Q4F3300
3003€1,838.26
Tarjouspyyntö
A
Q422400AC
4002€2,758.90
Tarjouspyyntö

Q4-sarja, kytke virrankatkaisin

Square D Q4 -sarjan pistokekatkaisijoita käytetään kaupallisissa ja teollisissa sähkönjakelupaneeleissa, jotka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä ja laitteita liiallisten virtojen tai oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta. Vian ilmetessä ne laukeavat automaattisesti ja katkaisevat virran, mikä estää mahdolliset palovaarat ja sähköonnettomuudet. Niissä on pulttiliitokset turvallisten ja luotettavien sähköliitäntöjen takaamiseksi. Näissä katkaisijoissa on lämpö- ja magneettilaukaisuyksiköt, jotka tarjoavat sekä pitkäaikaisia ​​että välittömiä suojatoimintoja. Ne voivat katkaista jopa 25 kA:n vikavirran 240 V jännitteellä. Näitä katkaisijoita on saatavana 2- ja 3-napaisina kokoonpanoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?