ALLEGRO SAFETY 3000-01 lentokonesuodatin | AD2YWG 3WUH8

ALLEGRO SAFETY 3000-01 lentoyhtiön suodatin

Varastossa
Tuote: AD2YWG Malli: 3000-01Ristiviite: 3WUH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€788.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön suodatin
VäriHarmaa
Syvyys12 1 / 4 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Koko kokoaminen1 / 4 "
AsennustyyppiRectus Quick-Connect
Korkeus18 3 / 4 "
KoteloAlumiini
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNPT
Jalkojen materiaaliABS
Pituus12 1 / 4 "
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila140 astetta F
Painemittarin alue0 - 150 psi
Painemittarin tyyppiAnaloginen
Ylipaineventtiilin materiaaliMessinki
Ylipaineventtiilin tyyppiJousikuormitteinen (ulkoinen)
Venttiilin materiaaliMessinki, nitriili
Venttiilin tyyppiTasapainotettu venttiilirakenne

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoko kokoaminenAsennustyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9874-W/O Pot Style Airline Filter | CD4UQB 9874-W / OKorroosionkestävä, jauhemaalattu1 / 2 "Quick Connect€921.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 3000-01 lentoyhtiön suodatin
€788.65 / yksikkö