ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC Ympäristöilmapumppu, 0 - 10 PSI, 5.5 A | AF4EXR 8UKR8

ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC ympäristöilmapumppu, 0–10 PSI, 5.5 A

Varastossa
Tuote: AF4EXR Malli: 9806 OBACRistiviite: 8UKR8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,126.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäröivä ilmapumppu
CFM0 - 5 CFM
Couplers3/8 "OBAC
Nykyinen piirretty5.5A
HP1 / 4 hp
Painealue0 - 10 psi
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Liesituulettimien lukumäärä (0)
    • Maks. Hengityssuojainten määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueCFMCouplersÄänitasoJänniteLeveysNykyinen piirrettyVirtausnopeusHinta
ALLEGRO SAFETY 9821 W/ 3/8 HANSEN ympäristöilmapumppu, 115V AC 0 - 15 PSI | AF3NTR 8A391 9821 W / 3/8 HANSEN0 - 15 psi0 - 10 CFM3/8 "Hansen-115V AC-8.3A-€1,615.99
ALLEGRO SAFETY 9832 OBAC Ambient Pump, 16A, 0 - 15 PSI | AF3NVF 8A689 9832 OBAC0 - 15 psi0 - 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€3,432.08
ALLEGRO SAFETY 9821 IND. INTERCHANG Ympäristöilmapumppu, 0 - 15 PSI, 8.3A | AF4EAL 8TMF4 9821 IND. VAIHTO0 - 15 psi0 - 10 CFM1/2 "teollisuuden vaihto-115V AC-8.3A-€1,615.99
ALLEGRO SAFETY 9806 HANSEN Ympäristöilmapumppu, 9A 0 - 10 PSI | AF4HZZ 8XRA6 9806 HANSEN0 - 10 psi0 - 5 CFM3/8 "Hansen-115V AC-9A-€1,684.08
ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC Ympäristöilmapumppu, 8.3A, 115V AC | AF4LFR 9AAV3 9821 OBAC0 - 15 psi0 - 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,615.99
ALLEGRO SAFETY 9832 W/HANS0N Ympäristöilmapumppu, 115V AC | AF4WFF 9MD22 9832 W / HANS0N0 - 15 psi0 - 20 CFM3/8 "Hansen-115V AC-16A-€3,432.08
ALLEGRO SAFETY 9806 Ympäristöilmapumppu, 1/4 hv moottori | AG8GBK 98062 - 12 psi---115/230V AC9"--€1,354.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC ympäristöilmapumppu, 0–10 PSI, 5.5 A
€1,126.36 / yksikkö