ALLEGRO SAFETY 9832 OBAC Ambient Pump, 16A, 0 - 15 PSI | AF3NVF 8A689

ALLEGRO SAFETY 9832 OBAC ympäristöilmapumppu, 16A, 0 - 15 PSI

Varastossa
Tuote: AF3NVF Malli: 9832 OBACRistiviite: 8A689

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,381.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäröivä ilmapumppu
CFM0 - 20 CFM
Couplers3/8 "OBAC
Nykyinen piirretty16A
HP1 1/2 hv
Painealue0 - 15 psi
Jännite115V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.41
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Liesituulettimien lukumäärä (2)
    • Maks. Hengityssuojainten määrä (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueCFMCouplersÄänitasoJänniteLeveysNykyinen piirrettyVirtausnopeusHinta
ALLEGRO SAFETY 9821 W/ 3/8 HANSEN ympäristöilmapumppu, 115V AC 0 - 15 PSI | AF3NTR 8A391 9821 W / 3/8 HANSEN0 - 15 psi0 - 10 CFM3/8 "Hansen-115V AC-8.3A-€1,641.15
ALLEGRO SAFETY 9821 IND. INTERCHANG Ympäristöilmapumppu, 0 - 15 PSI, 8.3A | AF4EAL 8TMF4 9821 IND. VAIHTO0 - 15 psi0 - 10 CFM1/2 "teollisuuden vaihto-115V AC-8.3A-€1,641.15
ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC Ympäristöilmapumppu, 0 - 10 PSI, 5.5 A | AF4EXR 8UKR8 9806 OBAC0 - 10 psi0 - 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,109.72
ALLEGRO SAFETY 9806 HANSEN Ympäristöilmapumppu, 9A 0 - 10 PSI | AF4HZZ 8XRA6 9806 HANSEN0 - 10 psi0 - 5 CFM3/8 "Hansen-115V AC-9A-€1,684.08
ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC Ympäristöilmapumppu, 8.3A, 115V AC | AF4LFR 9AAV3 9821 OBAC0 - 15 psi0 - 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,641.15
ALLEGRO SAFETY 9832 W/HANS0N Ympäristöilmapumppu, 115V AC | AF4WFF 9MD22 9832 W / HANS0N0 - 15 psi0 - 20 CFM3/8 "Hansen-115V AC-16A-€3,381.37
ALLEGRO SAFETY 9806 Ympäristöilmapumppu, 1/4 hv moottori | AG8GBK 98062 - 12 psi---115/230V AC9"--€1,354.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832 OBAC ympäristöilmapumppu, 16A, 0 - 15 PSI
€3,381.37 / yksikkö