ALLEGRO SAFETY 9539-12EXI Inline Booster Puhallin, aksiaalinen, muovi, 12 tuuman halkaisija, 1/3 hv, 115 V, 60 Hz | CE7LWB

ALLEGRO SAFETY 9539-12EXI Inline Booster -puhallin, aksiaalinen, muovi, halkaisija 12 tuumaa, 1/3 hv, 115 V, 60 Hz

Tuote: CE7LWB Malli: 9539-12EXI
€2,167.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu puhallin
Ilmankulutus1475 CFM
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty2.2A
Halkaisija12 "
Taajuus60 Hz
Korkeus21 "
Kotelopolyeteeni
HP1 / 3 hp
Pituus17 "
Maks. Kierrosluku3250 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset20
Vaihe1
Plug TypeRäjähdyssuojattu
Jännite115V AC
Leveys14 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusIlmankulutusJohdon pituusMaks. KierroslukuNEMA-pistokkeen määrityksetJänniteLeveysNykyinen piirrettyHinta
ALLEGRO SAFETY 9513-05I AC aksiaalinen räjähdyssuojattu sisäinen tehostinpuhallin, 8 tuumaa. | AG8FMZ 9513 - 05I-----115V AC--€2,401.00
ALLEGRO SAFETY 9513-I AC aksiaalinen räjähdyssuojattu sisäinen tehostinpuhallin, 220V | AG8FNT 9513-I-----220V AC--€820.75
ALLEGRO SAFETY 9539-08I Inline Booster -puhallin, aksiaalinen, muovinen, 8 tuuman halkaisija, 1/3 hv, 115 V, 60 Hz | CE7LWA 9539 - 08I15 "865 CFM20 ft.3400 RPM5-15P115V AC12 1 / 2 "4.8-2.4A€410.45
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9539-12I Inline Booster Puhallin, aksiaalinen, muovi, 12 tuuman halkaisija, 1 HP, 115 V, 60 Hz | CE7LWC 9539 - 12I17 "2180 CFM20 ft.3400 RPM5-15P115V AC14 "11-5.5A, 10-5A€670.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-12EXI Inline Booster -puhallin, aksiaalinen, muovi, halkaisija 12 tuumaa, 1/3 hv, 115 V, 60 Hz
€2,167.39 / yksikkö