ALLEGRO SAFETY 9539-08I Inline Booster -puhallin, aksiaalinen, muovinen, 8 tuuman halkaisija, 1/3 hv, 115 V, 60 Hz | CE7LWA

ALLEGRO SAFETY 9539-08I Inline Booster -puhallin, aksiaalinen, muovi, halkaisija 8 tuumaa, 1/3 hv, 115 V, 60 Hz

Tuote: CE7LWA Malli: 9539-08I
€410.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu puhallin
Ilmankulutus865 CFM
Johdon pituus20 ft.
Nykyinen piirretty4.8-2.4A
Halkaisija8"
Kanavan materiaaliVinyyli
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taajuus60 Hz
Korkeus18 1 / 2 "
Kotelopolyeteeni
HP1 / 3 hp
Pituus15 "
Maks. Kierrosluku3400 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Vaihe1
Kytkimen tyyppiON / OFF-
Jännite115V AC
Leveys12 1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusIlmankulutusJohdon pituusMaks. KierroslukuNEMA-pistokkeen määrityksetJänniteLeveysNykyinen piirrettyHinta
ALLEGRO SAFETY 9513-05I AC aksiaalinen räjähdyssuojattu sisäinen tehostinpuhallin, 8 tuumaa. | AG8FMZ 9513 - 05I-----115V AC--€2,401.00
ALLEGRO SAFETY 9513-I AC aksiaalinen räjähdyssuojattu sisäinen tehostinpuhallin, 220V | AG8FNT 9513-I-----220V AC--€820.75
ALLEGRO SAFETY 9539-12EXI Inline Booster Puhallin, aksiaalinen, muovi, 12 tuuman halkaisija, 1/3 hv, 115 V, 60 Hz | CE7LWB 9539-12EXI17 "1475 CFM25 ft.3250 RPM20115V AC14 "2.2A€2,167.39
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9539-12I Inline Booster Puhallin, aksiaalinen, muovi, 12 tuuman halkaisija, 1 HP, 115 V, 60 Hz | CE7LWC 9539 - 12I17 "2180 CFM20 ft.3400 RPM5-15P115V AC14 "11-5.5A, 10-5A€670.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-08I Inline Booster -puhallin, aksiaalinen, muovi, halkaisija 8 tuumaa, 1/3 hv, 115 V, 60 Hz
€410.45 / yksikkö