ALLEGRO SAFETY 9513-I AC aksiaalinen räjähdyssuojattu sisäinen tehostinpuhallin, 220V | AG8FNT

ALLEGRO SAFETY 9513-I AC aksiaalinen räjähdyssuojattu sisäinen tehostinpuhallin, 220 V

Varastossa
Tuote: AG8FNT Malli: 9513-I

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€820.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu puhallin
Jännite220V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusIlmankulutusJohdon pituusMaks. KierroslukuNEMA-pistokkeen määrityksetJänniteLeveysNykyinen piirrettyHinta
ALLEGRO SAFETY 9513-05I AC aksiaalinen räjähdyssuojattu sisäinen tehostinpuhallin, 8 tuumaa. | AG8FMZ 9513 - 05I-----115V AC--€2,401.00
ALLEGRO SAFETY 9539-08I Inline Booster -puhallin, aksiaalinen, muovinen, 8 tuuman halkaisija, 1/3 hv, 115 V, 60 Hz | CE7LWA 9539 - 08I15 "865 CFM20 ft.3400 RPM5-15P115V AC12 1 / 2 "4.8-2.4A€410.45
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9539-12EXI Inline Booster Puhallin, aksiaalinen, muovi, 12 tuuman halkaisija, 1/3 hv, 115 V, 60 Hz | CE7LWB 9539-12EXI17 "1475 CFM25 ft.3250 RPM20115V AC14 "2.2A€2,167.39
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9539-12I Inline Booster Puhallin, aksiaalinen, muovi, 12 tuuman halkaisija, 1 HP, 115 V, 60 Hz | CE7LWC 9539 - 12I17 "2180 CFM20 ft.3400 RPM5-15P115V AC14 "11-5.5A, 10-5A€670.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-I AC aksiaalinen räjähdyssuojattu sisäinen tehostinpuhallin, 220 V
€820.75 / yksikkö