LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 49X568 Petri-astia 90 x 15 mm polystyreeni - 500 kpl: n pakkaus | AD6RKK

LAB SAFETY SUPPLY 49 x 568 petrimalja 90 x 15 mm polystyreeni - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AD6RKK Malli: 49X568

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPetri Dish
Kulttuurialue per kaivo52 cm²
Mitat90 x 15 mm
MateriaaliPolystyreeni
tilavuus65mL
Tilavuus65mL
Työmäärä kuoppaa kohti65mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.433
Laivan korkeus (cm)36.32
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitattilavuusPkg. MääräHinta
LABATURVALLISUUS 49X569 Petrimalja 150 x 15mm polystyreeni - 200 kpl pakkaus | AD6RKL 49X569150 x 15 mm184mL200€195.94
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 49X570 Petri-astia 60 x 15 mm polystyreeni - 500 kpl: n pakkaus | AD6RKM 49X57060 x 15 mm28mL500€106.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49 x 568 petrimalja 90 x 15 mm polystyreeni - 500 kpl
€136.21 /pakkaus