Käyttö:
Allegro 9518-08 Venturi -puhallin tuottaa suuren imumäärän ilmaa myrkyllisten tai räjähdysvaarallisten kaasujen poistamiseksi ja niiden poistamiseksi suuren, galvanoidun pakokartion kautta. Tämä pneumaattinen Venturi-puhallin on ihanteellinen ylipaineen luomiseen säiliöön käyttämällä puhdasta hengitysilmaa, jotta työntekijät pääsevät säiliöön turvallisesti. Se poistaa myös kerääntyneet hitsaushöyryt ja -savun telakoista, maanalaisista alueista tai kaivoista räjähdyksen estämiseksi. Sitä käytetään työntekijöiden ja raskaiden laitteiden tehokkaaseen jäähdyttämiseen ennen huoltoa ja korjausta erittäin kuumissa työoloissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Allegro 9518-08 Venturi-puhallinta voidaan käyttää sisäänvedettävät, kokoontaittumattomat kanavat (myydään erikseen) ohjaamaan ilman hajottimesta haluttuun paikkaan. Näissä kanavissa on PVC-pinnoitettu vinyyli- ja polyesterirakenne, joka takaa kevyen painon ja lämpötilan kestävyyden jopa 180 astetta F. Kanavat toimivat parhaiten, kun painetta ohjataan puhaltimella tai linjatuulettimella.
- Raptor Supplies voi myös toimittaa vaihtokahvat ja maadoituskorvakkeet Venturi-puhaltimen vanhojen, kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen. Tartuntakahvoja käytetään laitteen siirtämiseen paikasta toiseen, kun taas maadoituskorvakkeet muodostavat maadoitettuja liitäntöjä oikosulun tai räjähdyksen estämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
Allegro 9518-08 Venturi -puhallin on kiinnitetty standardi/staattisesti johtavaan kanavaan, joka on valmistettu ASTM 227 -standardin mukaisesti korkean vetolujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
Asennus:
- Allegro 9518-08 Venturi-puhaltimessa on 3 tai 4 asennusreikää nopeaa asennusta varten säiliön aukkoihin.
- Puhallin on kytketty säiliön maadoitusliitäntään maadoitusjohdon kautta.
- Puhallin kiinnitetään sitten kompressoriin tai muihin paineilmalähteisiin letkun kautta paineilman tai höyryn syöttämiseksi.
- Nyt Venturi-puhallin on valmis poistamaan kaasut ja höyryt säiliöstä ja poistamaan ne suuren, galvanoidun pakokartion läpi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on korkein lämpötila, jonka kanava kestää?
V. Normaali kanava kestää korkeintaan 180 astetta F. Staattisesti johtavat kanavat kestävät jopa 250 asteen lämpötiloja.
K. Mikä on kanavan vaikutus Venturi-puhaltimen tehoon?
V. Useat tekijät voivat vaikuttaa Venturi-puhaltimen kokonaistehoon. Venturi-puhaltimeen kiinnitettyjen mutkien määrä ja kanavan pituus vaikuttavat haitallisesti sen tehoon. Suurin tehon väheneminen tapahtuu ensimmäisen kanavan tai mutkien lisäyksen jälkeen, sen jälkeen pudotus on paljon pienempi.
K. Voinko käyttää kahta Venturi-puhallinta samassa tilassa, toista tuuletukseen ja toista ilmanpoistoon?
V. Kyllä, kahden Venturi-puhaltimen käyttäminen samassa tilassa lisäisi raikkaan ilman pitoisuutta tilassa, vaikka kokonaisilmanvaihto ei kasvaisi merkittävästi.
K. Onko parempi tuulettaa tai poistaa ilmaa Venturi-puhaltimilla?
A. Venturi-puhaltimia tulee käyttää positiiviseen ilmanvaihtoon ahtaissa tiloissa. Ne soveltuvat myös tietyssä paikassa syntyvien savujen tai myrkyllisen ilman poistamiseen.
K. Voidaanko Venturi-puhaltimet asentaa pystysuoraan säiliöön?
V. Kyllä, ne voidaan asentaa pystysuoraan säiliöiden, kaivojen tai muiden paikkojen yläpuolelle tukemalla niitä oikeilla sisään- ja ulostulotarvikkeilla. Näiden puhaltimien tulee myös olla painon, tärinän ja liikkeen vaimennusta turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
K. Mitä Venturi-puhaltimen CFM-luokitus tarkoittaa?
A. Kuutiojalkaa minuutissa tai CFM edustaa ilmamäärää, joka voidaan siirtää huoneen läpi, kun puhallin/tuuletin käytetään suurimmalla nopeudella. Huoneen jäähdyttämiseksi tehokkaasti, puhallin CFM tulee valita huoneen tila/koko huomioon ottaen. Puhaltimien CFM on ratkaiseva mitta sen määrittämiseksi, voidaanko ilmaa kiertää tilassa nopeasti.
K. Mitä eroa on ilmamoottorilla ja aksiaalipuhaltimella?
A. Venturi-puhaltimet tai ilmansiirtolaitteet ovat yleensä kooltaan pieniä ja toimivat erittäin suurilla nopeuksilla. Ne on suunniteltu ohjaamaan ilmaa tarkasti eri kulmissa. Aksiaalipuhaltimet ovat kuitenkin suurempia ja sopivat paremmin suurempien huoneiden tuulettamiseen tarkkuutta huomioimatta.
K. Kuinka käyttäjät voivat valita tarpeisiinsa sopivan vaihtoehdon?
V. Käyttäjät voivat valita Venturi-puhaltimen vaaditun kompressorin koon perusteella. Se voidaan määrittää tarkistamalla kaavio ilmankulutuksesta eri tulopaineilla. Kulutetun ilman tiedot osoittavat vaarallisen ilman/höyryjen määrän, jonka Venturi-puhallin voi kuluttaa kaasunpoistoon kemikaalisäiliöistä ja vastaavista teollisista ahtaista tiloista. Toinen seikka, joka on huomioitava Venturi-puhallinta valittaessa, on tuuletettavan tilan kokonaistilavuus.
K. Mitkä ovat Venturi-ilmapuhaltimien sovellukset?
A. Venturi-puhaltimet on suunniteltu pääasiassa suljettujen tilojen vaarallisten kaasujen tai höyryjen tuuletukseen rutiinihuolto- ja puhdistustoimenpiteitä varten. Näitä puhaltimia käytetään laajasti öljynjalostus-, kemian- ja meriteollisuudessa sekä voimalaitoksissa, jalostamoissa ja telakoilla.
K. Millaisia kanavia on saatavana Venturi-puhaltimille?
A. Venturi-puhaltimien kanavistoa tarjotaan sekä vakio- että staattista sähköä johtaviin ympäristöihin. Normaali kanava on saatavana 5 halkaisijavaihtoehtona (8, 12, 16, 20 ja 26 tuumaa) ja staattisesti johtava kanava on saatavana 4 halkaisijavaihtoehtona (8, 12, 16 ja 20 tuumaa). Kanava on sisäänvedettävissä ja kokoontaittumattomassa rakenteessa suurien ilmamäärien kuljettamiseen.
K. Kuinka Venturi-puhallin toimii?
A. Allegro 9518-08 Venturi-puhallin käyttää paineilmaa tai kyllästettyä höyryä, jonka suurin tulopaine on 140 psi ilmalähteen kautta. Venturi-puhallin kierrättää ilmaa kotelossaan Venturi-ilmiön luomiseksi ja vetämällä ilmaa toisesta päästään puhaltaakseen sen ulos torven muotoisen diffuusorin läpi.
K. Mitä muita Allegro 9518-08 Venturi -puhaltimen versioita on saatavilla Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies toimittaa Venturi-puhaltimia eri versioina erittäin pieni, pieni, keskikokoinen ja XL pohjan halkaisijat. Sekä kokonaisilmavirta että Venturi-puhaltimen käyttämä ilma kasvavat pohjan halkaisijan kasvaessa.