ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi-puhallin, Teräs, Pneumaattinen, XL | AC4TNT 30L109

ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi-puhallin, teräs, pneumaattinen, XL

Varastossa
Tuote: AC4TNT Malli: 9518-10Ristiviite: 30L109

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,623.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Style Pneumaattinen ilmapuhallin
Kulutettu ilma @ 60 psig190 SCFM
Kulutettu ilma @ 80 psig250 SCFM
Pohjan halkaisija.17 1 / 2 "
PohjamateriaaliaValettu alumiini
Pulttiympyrän halkaisija.15 1 / 2 "
VäriKeltainen, musta
Decibles @ 5 ft @ 100 psig85 dB
Decibles @ 5 ft @ 60 psig81 dB
Decibles @ 5 ft @ 80 psig83 dB
Dia. Top Of Horn15 3 / 4 "
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI380 SCFM
Ilmainen ilman induktio @ 100 psig21.63
Ilmainen ilman induktio @ 60 psig32.53
Ilmainen ilman induktio @ 80 psig29.22
Kahva materiaaliMuovi
Asumisen viimeistelySinkitty
KoteloTeräs
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNPT
Maks. Lämpötila180 astetta F
Asennuspaikan numero4
Melutaso85
Kokonaispituus48 "
Paikan dia.3 / 5 "
Staattinen maadoitusliitännän koko6 ft.
Staattinen paine @ 100 psig7.7 Iwc
Staattinen paine @ 60 psig5.5 Iwc
Staattinen paine @ 80 psig6.7 Iwc
pintaYksi kerros
Kokonaisilmavirta @ 100 psig8220 CFM
Kokonaisilmavirta @ 60 psig6180 CFM
Kokonaisilmavirta @ 80 psig7305 CFM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia. Top Of HornKulutettu ilma @ 60 psigKulutettu ilma @ 80 psigIlmainen ilman induktio @ 100 psigIlmainen ilman induktio @ 60 psigIlmainen ilman induktio @ 80 psigSisääntulon kokoAsennuspaikan numeroHinta
ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturi-puhallin, Teräs, Pneumaattinen, Erittäin pieni | AD2NZJ 3TCK2 9518-03S6"30 SCFM40 SCFM24.1028.83271 / 2 "3€426.51
ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi-puhallin, Teräs, Pneumaattinen, Pieni | AD2NZK 3TCK3 9518-037"30 SCFM40 SCFM29.3037.8332.751 / 2 "3€490.15
ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi-puhallin, teräs, keskikokoinen | AD2NZL 3TCK4 9518-0612 1 / 2 "60 SCFM80 SCFM3742.6737.751"3€665.77
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi-puhallin, teräs, 14.37 tuuman pohjan halkaisija | AD2NZM 3TCK5 9518-0814 1 / 4 "110 SCFM140 SCFM30.1938.3234.361"3€1,020.21

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi-puhallin, teräs, pneumaattinen, XL
€1,623.21 / yksikkö