ALLEGRO SAFETY 9518-03 Venturi-puhallin, Teräs, Pneumaattinen, Pieni | AD2NZK 3TCK3

ALLEGRO 9518-03 Venturi-puhallin, teräs, pneumaattinen, pieni

Varastossa
Tuote: AD2NZK Malli: 9518-03Ristiviite: 3TCK3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€490.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Style Pneumaattinen ilmapuhallin
Kulutettu ilma @ 60 psig30 SCFM
Kulutettu ilma @ 80 psig40 SCFM
Pohjan halkaisija.7 1 / 3 "
PohjamateriaaliaValettu alumiini
Pulttiympyrän halkaisija.6 14 / 25 "
VäriKeltainen, musta
Decibles @ 5 ft @ 100 psig73 dB
Decibles @ 5 ft @ 60 psig69 dB
Decibles @ 5 ft @ 80 psig72 dB
Dia. Top Of Horn7"
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI50 SCFM
Ilmainen ilman induktio @ 100 psig29.30
Ilmainen ilman induktio @ 60 psig37.83
Ilmainen ilman induktio @ 80 psig32.75
Kahva materiaaliMuovi
Asumisen viimeistelySinkitty
KoteloTeräs
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNPT
Maks. Tulopaine140 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Asennuspaikan numero3
Melutaso73
Kokonaispituus30 1 / 2 "
Paikan dia.4 / 10 "
Staattinen maadoitusliitännän koko6 ft.
Staattinen paine @ 100 psig8.8 Iwc
Staattinen paine @ 60 psig5.8 Iwc
Staattinen paine @ 80 psig7.5 Iwc
pintaYksi kerros
Kokonaisilmavirta @ 100 psig1465 CFM
Kokonaisilmavirta @ 60 psig1135 CFM
Kokonaisilmavirta @ 80 psig1310 CFM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia. Top Of HornKulutettu ilma @ 60 psigKulutettu ilma @ 80 psigIlmainen ilman induktio @ 100 psigIlmainen ilman induktio @ 60 psigIlmainen ilman induktio @ 80 psigSisääntulon kokoAsennuspaikan numeroHinta
ALLEGRO SAFETY 9518-10 Venturi-puhallin, Teräs, Pneumaattinen, XL | AC4TNT 30L109 9518-1015 3 / 4 "190 SCFM250 SCFM21.6332.5329.221 / 2 "4€1,623.21
ALLEGRO SAFETY 9518-03S Venturi-puhallin, Teräs, Pneumaattinen, Erittäin pieni | AD2NZJ 3TCK2 9518-03S6"30 SCFM40 SCFM24.1028.83271 / 2 "3€426.51
ALLEGRO SAFETY 9518-06 Venturi-puhallin, teräs, keskikokoinen | AD2NZL 3TCK4 9518-0612 1 / 2 "60 SCFM80 SCFM3742.6737.751"3€665.77
ALLEGRO SAFETY 9518-08 Venturi-puhallin, teräs, 14.37 tuuman pohjan halkaisija | AD2NZM 3TCK5 9518-0814 1 / 4 "110 SCFM140 SCFM30.1938.3234.361"3€1,020.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9518-03 Venturi-puhallin, teräs, pneumaattinen, pieni
€490.15 / yksikkö